曜日別特売
SAT-500 塩分分析計 東亜DKK 37721205

塩分分析計

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1個種別付属ディスペンサ/200μL(サンプル注入量/200μL)注文コード37721205品番SAT-500
参考基準価格(税別)¥636,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

食品生産ラインの品質管理における塩分測定のエキスパート!
サンプルをディスペンサで電解液(専用ビーカ)に注入するだけの簡単操作。
1%NaCL標準液で測定開始からデータアウトまで約25秒で測定終了します。
20μLディスペンサを使用した場合は1%NaCL標準液で、C.V.値0.5%以下の高精度測定です。
同一電解液(専用セル)で連続測定が可能です。
電解液交換警告機能を搭載しています。
着色料などの影響を受けず安定した測定が可能です。

用途
食品生産ラインでの品質管理や、HACCP省力化に。
測定範囲(%)
2μL注入時/0.00~49.99(分解能/0.01)
20μL注入時/0.000~4.999(分解能/0.001)
200μL注入時/0.0000~0.4999(分解能/0.0001)
OTHER注入時/0.0000~99.99(校正液濃度によって異なる)
出力
RS-232C(パソコン又は外部プリンタ接続可能)
外部出力1(オートインジェクタ用)、外部出力2(サンプルチェンジャ用)
アズワン品番1-7870-01種別付属ディスペンサ/200μL(サンプル注入量/200μL)サンプル注入方式ディスペンサによる手動注入測定方式電量滴定法(終点検出は電位差検出)濃度単位%(W/V)、%(W/W)、mg/L、mol/Lプリンターサーマルプリンタ内蔵データメモリ300データ(バックアップ付き)寸法(mm)本体/約190×385×192、測定部/約110×220×370質量(kg)本体/約3.3、測定部/約1.1電源(V)AC100~240(50/60Hz)濃度換算NaCl/Cl-切り替え
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする