オシャレ丸型ワイヤーカゴ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37721713 品番GK-601st
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズのステンレス製ワイヤーバスケットです。
大型ながらかどを丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
耐食性に優れ、錆に強いSUS304ステンレスを採用しています。

材質ステンレス 用途自転車に取り付けるカゴ 付属品取付金具 寸法(mm)(上口)413〜397×292/(下底)340〜325×185/(高さ)250〜230 質量(g)1490

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする