8E1012-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722447 8E1012-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722447 8E1012-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722447 8E1012-Z トグルスイッチ 8Eシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722447

トグルスイッチ 8Eシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) スイッチON-ON接続端子:(2-3) - (2-1) 極数単極双投 注文コード37722447 品番8E1012-Z
参考基準価格(税別)¥7,998 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はスイッチ・極数・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

8Eロッキングトグルスイッチは、操作部に不用意な力が加わった場合にも動作しないようロック装置を有しておりますので、特に誤作動が起きやすい場所に使用するのに適しています。
RoHS対応品

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
極数単極双投 端子形状PC端子 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーキャップ×1個 材質(カラーキャップ)アルミ合金/アルマイト処理 (カラーキャップ)シルバー 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(カラーキャップ)アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39221113
2019-11-17
用途:
スイッチ破損のため交換
サービス業

古い機械なので同等のスイッチを探していましたが同じ物が有りました。外観が変わらずすみました。

対象商品:
37722431
2019-11-04
用途:
装置の簡易設定機能追加用に使用しました
その他業種

スイッチ自体は操作しやすいのですが、ナットを取り付ける際スイッチを中間ポジションに置かないとネジに掛からないので若干取り付けに苦労しました。

対象商品:
40184173
2018-11-17
用途:
車両ハイトコントロール用

とてもコンパクトなのに、誤操作防止機能が魅力的!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする