※画像とは異なり、ボタンの色は白色です。

8P1011-Z 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722623 8P1011-Z 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722623 8P1011-Z 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722623 8P1011-Z 押しボタンスイッチ 8Pシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 37722623

押しボタンスイッチ 8Pシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード37722623 品番8P1011-Z
参考基準価格(税別)¥6,098 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水

スイッチ
ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
端子形状はんだ端子 付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個 極数単極双投 定格AC125V・6A/250V・3A 表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒) 寸法B(mm)8 寸法A(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。別売です。
※画像は代表画像となります。実際の商品とは異なります。
※押すたびに回路が切換わります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-04-29
用途:
鉄スクーターのライトスイッチに

鉄スクーターのライトスイッチに使用予定で購入しましたがキャップが付属しておらずそのまま使用すると指先が痛そうな感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする