スイッチON-OFF
接続端子:(1-2、3-4) -
定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A
抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)
最小定格:AC/DC5V 10mA
極数2極単投端子形状タブ端子仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6表示| ○絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投