画像準備中

ACブロワ MBシリーズ

(2件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37723567 品番 MB1665-T
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
厚さ(mm)(ランナー)65 直径(Φmm)(ランナー)160 タイプファン単体 電圧(V)三相200/220/230 電源AC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37723515
2019-08-26
用途:
簡易送風機
教育・研究機関

簡易送風機として導入しました.ボリュームを導入することで回転数を変化させることができるので,目的に合わせて使いやすいと思います.

2人が参考にしています
対象商品:
10704312
2017-08-11
用途:
保温庫内の循環フアンに使用
株式会社城山 様

3u位の保温庫で、撹拌用フアンで使用しています。本体焼損防止にインピーダンスプロテクトで安心使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする