オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ブロワ
オリエンタルモーターの ブロワその他関連用品
DCブロワ MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
(ランナー)100
注文コード
37723655
品番
MBD10-24A
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
(ランナー)40
直径(Φmm)
(ランナー)100
タイプ
ファン単体
電圧(V)
DC24
電源
DC
付加機能
回転低下アラーム有接点タイプ