オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ブロワ
オリエンタルモーターの ブロワその他関連用品
DCブロワ MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
(ランナー)80
注文コード
37723707
品番
MBD8-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
直径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
(ランナー)40
直径(Φmm)
(ランナー)80
タイプ
ファン単体
電圧(V)
DC48
電源
DC
付加機能
-