オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータその他関連用品
ダクト継ぎ手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37723752
品番
FD10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
適合
MB1040、MB10V、MBD10用
種別
ダクト継手
材質
鋼板
色
ダークグレー
質量(g)
244