オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータその他関連用品
ダクト継ぎ手
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37723761
品番
FD12
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
適合
MB1255、MBD12用
種別
ダクト継手
材質
鋼板
色
ダークグレー
質量(g)
331