オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDSシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
取付角寸法(mm)
119×119
入力電圧(V)
DC12
注文コード
37723777
品番
T-MDS1225V-12-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
取付角寸法・入力電圧
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
取付角寸法(mm)
119×119
特性
可変速
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
電流(A)
0.63
接続方式
リード線
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.7
材質(フレーム)
アルミダイカスト
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
69
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードV-0)
ファン
MDS1225V-12
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000(可変抵抗器: 0kΩ)/2200(可変抵抗器: 200kΩ)