ファンモーター

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組ファンMU1238A-12B注文コード37727252品番T-MU1238A-12-GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,950
取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)38周波数(Hz)50/60電流(A)0.21/0.19(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.7/3(50/60Hz)音圧レベル(dB)43/46(50/60Hz)入力(W)14/13(50/60Hz)最大静圧(Pa)81/81(50/60Hz)ファンMU1238A-12B定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3050(50/60Hz)特性標準/小型/薄型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06868897
2024-09-05
用途: 排気ファンの更新
教育・研究機関

既存のファンと同じスペックのがあったので購入しました。在庫があって良かったです。

対象商品 : 06868872
2023-09-03
用途: 盤内換気用

一式揃っているので扱いやすい。
他社と比較して若干贅沢品だが性能は充分。

対象商品 : 06868854
2018-08-01
用途: メンテナンス作業時

高品質でとても良い商品です、改善点は得に無いです。

対象商品 : 37652973
2016-08-12
用途: 作業室の換気

これまでのファン(40db以上)に比べて非常に静かで作業に集中できるのでありがたいです。

対象商品 : 06868854
2016-02-04
用途: 電子機器の冷却、換気など自作用途
サービス業

間違えてタイプAのスタンダードスピードを買いましたがパワーがあるのでこれも使ってます。
すぐにタイプBのミドルスピードも追加注文して買いました。とても静かです。
安定感が違います。満足です。

対象商品 : 06868872
2015-11-09
用途: 吸気流入にしよう
株式会社アクア・トラスト建設業・工事業

満足な空気量が確保でき音が静がで満足

対象商品 : 06868897
2016-02-15
用途: 機械内の熱にがし
建設業・工事業

リピーターです

対象商品 : 06868915
2014-06-03
用途: 電機ボックス内の冷却

ファンモーターは長年使用しているとモーター部のベアリングが不良となり止まってしまう。モノタロウで掲載されている種類が豊富なため代替え品が手に入りやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする