取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
タイプ薄型汎用
種類ACファン
形状角形
厚さ(mm)38
周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60
電流(A)(220V)0.09(50Hz)・(230V)0.09/0.09(50/60Hz)
スピードタイプミドルスピード
入力電圧(V)単相220・230
最大風量(m3/min)(220V)2.2(50Hz)・(230V)2.3/2.5(50/60Hz)
音圧レベル(dB)(220V)38(50Hz)・(230V)39/40(50/60Hz)
入力(W)(220V)11.5(50Hz)・(230V)14/11.5(50/60Hz)
最大静圧(Pa)(220V)52(50Hz)・(230V)59/52(50/60Hz)
ファンMU1238B-52B
定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2300(50Hz)・(230V)2400/2500(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型