取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
タイプ薄型汎用
種類ACファン
形状角形
厚さ(mm)38
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.07/0.06(50/60Hz)
スピードタイプロースピード
入力電圧(V)単相200
最大風量(m3/min)1.9/1.8(50/60Hz)
音圧レベル(dB)33/32(50/60Hz)
入力(W)8/7.5(50/60Hz)
最大静圧(Pa)34/27(50/60Hz)
ファンMU1238L-42B
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000/1900(50/60Hz)
特性標準/小型/薄型