取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)38周波数(Hz)単相220:50、単相230:50/60電流(A)(220V)0.06(50Hz)・(230V)0.06/0.06(50/60Hz)スピードタイプロースピード入力電圧(V)単相220・230最大風量(m3/min)(220V)1.85(50Hz)・(230V)1.9/1.9(50/60Hz)音圧レベル(dB)(220V)33(50Hz)・(230V)34/33(50/60Hz)入力(W)(220V)7.5(50Hz)・(230V)9.5/7.5(50/60Hz)最大静圧(Pa)(220V)34(50Hz)・(230V)34/29(50/60Hz)ファンMU1238L-51B定格回転速度(min-1[r.p.m])(220V)2100(50Hz)・(230V)2100/2200(50/60Hz)特性標準/小型/薄型