取付角寸法(mm)119×119材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X55mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書タイプ薄型汎用種類ACファン形状角形厚さ(mm)38周波数(Hz)50/60電流(A)0.2/0.18(50/60Hz)スピードタイプスタンダードスピード入力電圧(V)単相115最大風量(m3/min)2.7/3(50/60Hz)音圧レベル(dB)43/46(50/60Hz)入力(W)14/13(50/60Hz)最大静圧(Pa)81/81(50/60Hz)ファンMU1238A-21BN定格回転速度(min-1[r.p.m])2800/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型