オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
DCプロペラファン MDEシリーズ セット品
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37728424
品番
T-MDE1225-12L-G
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
取付角寸法(mm)
119×119
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
2.7
付加機能
停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
70
ファン
MDE1225-12L
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
特性
長寿命