取付角寸法(mm)119×119
特性大風量
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
電流(A)0.34
スピードタイプスタンダードスピード
接続方式リード線
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.7
材質(フレーム)アルミダイカスト
付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ
音圧レベル(dB)46
最大静圧(Pa)70
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
ファンMDS1225-24M
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000