画像準備中

DCプロペラファン MDSシリーズ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 取付角寸法(mm)42×42 入力電圧(V)DC12 注文コード37728713 品番T-MDS410-12HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250
この商品は取付角寸法・入力電圧など60種類から選べます 他の種類を見る
取付角寸法(mm)42×42 特性スタンダード セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X25mm)、延長ケーブル、取扱説明書 形状角形 厚さ(mm)10 種類DCファン 電流(A)0.16 スピードタイプスタンダードスピード 接続方式延長ケーブル付 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.18 材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 付加機能なし 音圧レベル(dB)34 最大静圧(Pa)86 材質(羽根)PBT(難燃グレードV-0) ファンMDS410-12H 定格回転速度(min-1[r.p.m])10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする