取付角寸法(mm)52×52
特性スタンダード
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M3X25mm)、延長ケーブル、取扱説明書
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
電流(A)0.2
スピードタイプミドルスピード
接続方式延長ケーブル付
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.2
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
付加機能なし
音圧レベル(dB)30
最大静圧(Pa)32
材質(羽根)PBT(難燃グレードV-0)
ファンMDS510M-5H
定格回転速度(min-1[r.p.m])5500