画像準備中

DCプロペラファン MDシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37729657 品番 MD1225-24H
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1983,198
取付角寸法(mm)119×119 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 電流(A)0.26 接続方式延長ケーブル付 最大風量(m3/min)2.5 最大静圧(Pa)43 形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン スピードタイプスタンダードスピード 入力電圧(V)DC24 付加機能なし 音圧レベル(dB)45 保護焼損防止回路内蔵 定格回転速度(min-1[r.p.m])3100 特性大風量

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
排気関連

商品に不満とかではなく、記載してある内容に大変不満が有ります。
2台購入しましたが、無駄な買い物となってしましました。
このファンはブラシレスのファンです。商品の説明文の中にブラシレスである内容が記載されてませんでした。肝心な事ですので、この商品に限らず詳細をしっかり明記して頂きたいです。現在はDC-FANは全てブラシレスなのでしょうか?
私だけが無知で投稿してしまったならば、御免なさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする