画像準備中

フィンガーガード

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37731425 品番 FGB10
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。

適合機種MB1040、MB10V、MBD10用 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 質量(g)38 用途ブロワ用 種別ファンガード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする