17541 PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック 37735315

17541 PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック 37735315
17541 PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック 37735315

PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(mm)64
内容量1箱(2枚)注文コード37735315品番17541
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。

仕様両開材質スチール/黒塗装長さ(mm)64サイズ(mm)64適合扉幅(mm)550~600適合扉質量(kg)5
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする