ハイロジック
ソフトハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37735751
品番
26832
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
家具の引き出しなどに
付属品
ISOトラス4×30mm
材質
エラストマー樹脂
色
黒
適合板厚(mm)
21~23
呼称(mm)
40