曜日別特売
27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015

27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015
27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015
27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015
27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015
27295 巾木Sプラス ハイロジック 37736015

巾木Sプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱注文コード37736015品番27295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

巻物の長尺巾木(東都積水製巾木Sプラス)シリーズ
施工時間の短縮、物流性・保管性の向上、衝撃音の低減
カッターやハサミで簡単に切断可能です
部材の端数や切粉が減らせます
長尺部での継ぎ目の発生がありません
施工が簡単なため施工熟練度の不安が解消されます
運搬が容易で置き場を選びません
入隅、出隅には専用部材をご使用ください

セット内容巾木20m×1巻材質エラストマー樹脂ホワイト種類H30(高さ30mm)巾木
注意
※巾木施工接着剤はエチレン酢酸接着剤を推奨します
※コーナー部材施工には、瞬間接着剤を使用下さい(主成分:シアノアクリレート)
※塗布量が多すきた場合、白化現象が生じる場合があります
※使用する接着剤によって硬化時間が異なりますので、養生時間に注意下さい
※樹脂製品ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意して下さい、変形や傷つく恐れがあります
※樹脂製ですので、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないで下さい
※保管は直射日光の当たる場所を避け、必す平ら置きにして下さい。反りなどの変形の原因になります
※梱包開放時、カッタ-などで開梱する際に傷がつかないようにご注意下さい
※余った製品につきましては、内径を200mm以下にすると巻癖がつき、使用上、使いづらくなる可能性が有りますので内径300mm程度以上にて巻くことを推奨します
※電動ノコギリでの巾木切断は、巾木自体があばれる為、大変危険ですので使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする