曜日別特売
32571 LAMP スライド蝶番 ハイロジック 37736460

32571 LAMP スライド蝶番 ハイロジック 37736460
32571 LAMP スライド蝶番 ハイロジック 37736460
32571 LAMP スライド蝶番 ハイロジック 37736460

LAMP スライド蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様全カブセ注文コード37736460品番32571
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

ランプ(LAMP)社製のスライド蝶番
壊れたスライド蝶番の取替などに
取付け、取外しに便利なワンタッチ脱着タイプ
システムキッチン、カップボード、家具などに

仕様全カブセその他キャッチ付材質(カップ&フレーム)スチール、ニッケルメッキサイズ(mm)35カップ径(Φmm)35開き角度(度)105開き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする