※代表画像
岩田製作所
セットカラー キー溝付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
15
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
注文コード
37736797
品番
SC1512CK
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
内径B・材質/処理
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
28
寸法L(mm)
12
キー溝幅F(mm)
5.5
キー溝幅G(mm)
17.5
面取径D1(Φmm)
24
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
種別
スタンダード
締付ねじ
M5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。