セットカラー キー溝付タイプ

セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ - 岩田製作所

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。

種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※キーとの干渉を防ぐため、JIS規格より大きく設計されています。
全24種類を絞り込む
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法L(mm)
キー溝幅F(mm)
キー溝幅G(mm)
面取径D1(Φmm)
材質/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37736797SC1512CK1528125.517.524鉄(S45C)/黒染め
580
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736806SC1612CK1628125.518.524鉄(S45C)/黒染め
600
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736815SC1712CK1732125.519.526鉄(S45C)/黒染め
600
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736824SC1815CK1832156.52129鉄(S45C)/黒染め
650
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736833SC2015CK2032156.52329鉄(S45C)/黒染め
650
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736842SC2218CK2238187.525.534鉄(S45C)/黒染め
770
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736851SC2518CK2542188.528.538鉄(S45C)/黒染め
840
729
802(税込)
3日以内出荷
37736867SC2818CK2845188.531.540鉄(S45C)/黒染め
840
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736876SC3020CK3049208.533.542鉄(S45C)/黒染め
960
829
912(税込)
翌々日出荷
37736885SC3220CK32532010.535.844鉄(S45C)/黒染め
1,010
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736894SC3520CK35592010.538.847鉄(S45C)/黒染め
1,250
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736903SC3822CK38642210.541.850鉄(S45C)/黒染め
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
37736912SC4022CK40722212.543.855鉄(S45C)/黒染め
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
37736921SC4522CK45752214.54960鉄(S45C)/黒染め
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736937SC5025CK50792514.55465鉄(S45C)/黒染め
1,830
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736946SC1512SK1528125.517.524ステンレス(SUS304)
890
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736955SC1612SK1628125.518.524ステンレス(SUS304)
960
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736964SC2015SK2032156.52329ステンレス(SUS304)
1,010
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736973SC2518SK2542188.528.538ステンレス(SUS304)
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736982SC3020SK3049208.533.542ステンレス(SUS304)
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37736991SC3520SK35592010.538.847ステンレス(SUS304)
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737007SC4022SK40722212.543.855ステンレス(SUS304)
3,010
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737016SC4522SK45752214.54960ステンレス(SUS304)
3,310
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
37737025SC5025SK50792514.55465ステンレス(SUS304)
3,540
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする