DCモーター スリムファン 風量8段階(フルリモコン) 切タイマー付き 静音モード搭載 室温表示機能

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37736844 品番YSR-WD901(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。

機能タイマー機能 ブラック 用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.6 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整8段階 リモコンあり 左右首振 切タイマー
注意
※電気料金の目安単価は27円/kWhにて算出したものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37736844
2022-06-04
用途:
自宅で使用
株式会社高田商店 様 (不動産業)

暑い時期になる前に注文しました。
すぐに届いて助かりました。
音が静かでスリムで場所もとらずに良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする