フリーロールアジャスターL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37737187 品番57387
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

取り付けた本体(家具など)を持ち上げずに高さ調整が可能
テーブルやイスの高さ調整に
すべらない+振動吸収
※キズ防止機能はありません。
リサイクル対応
本体は2重構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筐体を持ち上げずに高さ調整が出来ます。
底部刺し室のポリウレタンはゴム特性を有し、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。

材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体上部・下部:PAナイロン/底部:TPUポリウレタン タイプすべらない+振動吸収 ねじピッチ(mm)1.25 ねじ径M8 外径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする