ハイロジック
ハイロジックの キャスター
ハイロジックの キャスターアクセサリー
ハイロジックの キャスターアクセサリー用その他
丸プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄(クロメート)
注文コード
37737196
品番
57482
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター、アジャスター取付用の受座
材質
鉄(クロメート)
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M10
外径(Φmm)
50
穴径(mm)
4
適合ねじ径(Φmm)
3.5