マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。
表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。
玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。
裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。
色もさまざまラインナップし、部屋や空間に合わせて選定できます
ブラック:シックで落ち着いた空間に。
ホワイト:清潔感のある雰囲気に
シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。
グレー:モダンハイセンスな空間に。
シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。
ブラシブロンズ:品のある空間演出に。