スチールパネル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 37737528 品番 59028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マグネットがくっつく。ハサミで切れる。折り曲げカンタン!スチールパネルでDIY。
表面はカラーコーティングを施したスチールパネル、裏はコルク仕様のDIY用メタルタイル。
玄関、キッチン、リビングなどにステンレスのような表面仕上げで高級な雰囲気を演出します。
裏面のコルク面に粘着剤を貼ってご使用ください。粘着剤は木材に使用できる多用途の厚みのあるものをご使用ください。
色もさまざまラインナップし、部屋や空間に合わせて選定できます
ブラック:シックで落ち着いた空間に。
ホワイト:清潔感のある雰囲気に
シルバー:ステンレスの風合いで高級感のある雰囲気に。
グレー:モダンハイセンスな空間に。
シャンパンゴールド:ノスタルジックな雰囲気に。
ブラシブロンズ:品のある空間演出に。

材質スチール、コルク 寸法(mm)200×200 ブラック
注意
※火気の近く、直射日光のあたる場所、屋外では使用しないでください。湿気が多い場所や浴室、摩擦が頻繁に起きる場所、床面などには使用しないでください。
※表面に凸凹がある場合、平滑処理をおこなってください。
※屋内専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする