ハイロジック
木ネジプラパート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(4個)
注文コード
37738097
品番
UY-812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
家具などに取り付けて、家具脚や床面の保護などに
材質
鉄、樹脂
色
透明ブルー
タイプ
木ネジタイプ
本体外径(Φmm)
21
ねじ径(Φmm)
4.5