曜日別特売
SCS0810X スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37738775

※代表画像

SCS0810X スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37738775
SCS0810X スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37738775
SCS0810X スタンダードスリットカラー 樹脂(POM) 岩田製作所 37738775

スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径B(Φmm)8
外径D(Φmm)25
内容量1個注文コード37738775品番SCS0810X
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
寸法A(mm)-内径B(Φmm)8外径D(Φmm)25寸法L(mm)10寸法W(mm)1.5寸法X(mm)8寸法Y(mm)5材質/処理樹脂(POM)質量(g)8締付ねじM4×12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする