※代表画像
岩田製作所
スタンダードスリットカラー 樹脂(POM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径B(Φmm)
16
8
10
12
13
15
16
20
25
30
外径D(Φmm)
40
25
28
30
35
40
49
54
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37738836
品番
SCS1615X
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
16
外径D(Φmm)
40
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
13
寸法Y(mm)
8
材質/処理
樹脂(POM)
質量(g)
25
締付ねじ
M5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード