ABLOY PadLock PL330N/25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37739086 品番72842
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

世界が認めた安全性!欧州・ENセキュリティグレード3
さまざまな用途に対応できるキー5本付
マイナス40°の寒冷地でも活躍!極寒の過酷な自然環境でも確実な作動!
砂やほこりにも強く、砂漠や海辺での使用にも多くの実績があります。
破壊に強い強靭なボディ!強化ボロン鋼製ケーシングシャックル、強化ステンレスベアリングなどの高い耐久性を備える素材を採用。ドリルのこぎり、カッターなどによる攻撃や、ねじり・くさびの打ち込みに対しても強固なプロテクションを備えています
鍵5本入り

材質【本体】真鍮【シャックル】CHS 5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする