72910 ドアゴムパッキン ハイロジック 37739165

72910 ドアゴムパッキン ハイロジック 37739165
72910 ドアゴムパッキン ハイロジック 37739165

ドアゴムパッキン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)16×11.5
内容量1個注文コード37739165品番72910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

開き戸や引戸の框部分などに
特殊コーティングを施し、通常のゴムパッキンより気密性に優れています
扉を開け閉めする際の扉枠と接触する部分の摩擦がスムーズになります
隙間に応じて高さ調節が可能です
特殊コーティングを施し引戸の気密材として使用が可能です
耐候性のよいゴムを採用している為、外部扉にも使用が可能です
嵌合型なので接着不要です
調整用の剥離用ゴムをはがしますと元には戻せませんのでご注意ください
嵌合型につき両面テープは付いていません
室内外使用可能

材質EPDMゴム長さ(mm)2200寸法(mm)16×11.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする