曜日別特売
94134 クレセント SUS-TP-63 ハイロジック 37739217

94134 クレセント SUS-TP-63 ハイロジック 37739217
94134 クレセント SUS-TP-63 ハイロジック 37739217

クレセント SUS-TP-63

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37739217品番94134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

窓サッシ用部材
サッシのクレセント
破損や故障時の交換などに

仕様【クレセント受け】なし材質ステンレスブロンズ勝手L呼称B33L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする