94639 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 37739260

94639 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 37739260
94639 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 37739260
94639 引戸用取替調整戸車 ハイロジック 37739260

引戸用取替調整戸車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様コマ上下左右調整機能付き形状Y型耐荷重(kg)40(2個当たり)注文コード37739260品番94639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大手建材メーカー、純正戸車交換用部品
破損や動きの悪い戸車の交換に
コマの調整機能付きです
木製引戸用
左右兼用
現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。
交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。

仕様コマ上下左右調整機能付き適合引戸用材質ポリアセタール樹脂形状Y型規格KHWD6-Y35(FA)耐荷重(kg)40(2個当たり)
注意
※建具仕様・機能、環境、経年劣化、施工条件により耐荷重を保証できない場合がございます、また取替不可の場合もございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする