コーナーガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 イエロー 注文コード37739497 品番97802
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

衝撃吸収剤!接触時の衝撃をソフトに吸収して破損を防ぐ。安心・安全なコーナープロテクター
接触事故発生時、建物・車両を破損から守ります。安全対策として
衝撃に強い;接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします
優れた材質:耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用でも安心です
安心・安全:人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です
取付場所例:トラックターミナルのホーム・駐車場・倉庫・ガソリンスタンド・有料道路料金所・橋梁・小型船舶・桟橋・ヨットハーバー・トラック・フォークなど
取付ビスやアンカーボルトは別途ご用意ください
専用のエンドキャップ(別売)をご使用ください

セット内容コーナーガード×1本、当板×1本 材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂(当板)スチール イエロー 径(Φmm)適用取付ビス・アンカーボルト:6 長さ(m)1 規格65mm
注意
※エンドキャップ、取付ビス・アンカーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする