ラミクラフトバッグ 小
丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
ラミクラフトバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
容量(L)
約5
注文コード
37740809
品番
90003600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。内面ラミネートとプラハンドルで強度増。
用途
ちょっとした資料や文房具などを入れるのに適したサイズの手提袋。
色
茶
質量(g)
約54
容量(L)
約5
長さ(cm)
持ち手/約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/23.5×10×22
素材
未晒クラフト紙+PP貼、ハッピータック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750