クラフトトートバッグ S
丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
クラフトトートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37740845
品番
90006100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルな未晒クラフト紙使用の手提袋。舟底型でお洒落なシルエットです。
用途
お洒落小物を入れるのに適しています。
色
茶
質量(g)
約29
容量(L)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25(底15)×10×17.5
素材
未晒クラフト紙、紙紐
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750