オートバッグ1号(白無地)
丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
オートバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
材質
晒クラフト紙(100g)、PP紐
注文コード
37740879
品番
90005000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
安価で丈夫な無地袋。
用途
業務用のサービス袋として最適です。
材質
晒クラフト紙(100g)、PP紐
色
白
質量(g)
約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×11×44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750