(F)クラフトエンボスバッグL-W(ホワイト)
丸玉工業
丸玉工業の 袋・ラッピング用品
丸玉工業の 紙袋
丸玉工業の 手提袋
クラフトエンボスバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
37740976
品番
90101601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ナチュラルな風合いが楽しめるクラフト紙を使用したバッグです。表面には細かなエンボス加工が施されていて高級感があります。
用途
肩掛けが出来る大サイズのバッグ。
色
ホワイト
質量(g)
約135
容量(L)
約16
長さ(cm)
持ち手/約58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/45×12×31
素材
晒クラフト紙、ペーパーヤーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750