90101478 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37741071

(F)クラフトエンボスバッグ M(ブラウン)

90101478 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37741071
90101478 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37741071

クラフトエンボスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)容量(L)約10注文コード37741071品番90101478
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ナチュラルな風合いが楽しめるクラフト紙を使用したバッグです。表面には細かなエンボス加工が施されていて高級感があります。

用途A4サイズの資料を入れるのに適した手提袋。ブラウン質量(g)約77容量(L)約10長さ(cm)持ち手/約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/27×11×35素材晒クラフト紙、ペーパーヤーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする