岩田製作所
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径B
25
(Φmm)
3
4
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
外径D
45
(Φmm)
15
20
30
35
40
45
55
60
70
外径D1
30.2
(Φmm)
30.2
30.2
31.7
33.2
5
6
7.2
9.4
9.7
9.1
11.7
13.2
11.2
14.7
17.2
14.2
18.7
16.2
20.2
21.7
19.2
22.2
24.2
21.2
27.2
29.2
25.2
38.2
40.2
35.2
43.2
46.2
41.2
48.2
52.2
全108種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37741891
品番
SCS2515MB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
16.5
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
外径D1(Φmm)
30.2
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
2
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
質量(g)
107
締付ねじ
M5×16
適合ベアリング
6905ZZ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37741891
SCS2515MB3
35727151
SCS2515MB3
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所
1個
¥
1,398
税込
¥1,538
注文コードが変更になりました