クリアバッグ スライダートート L
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
クリアバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
材質
本体/PVC 0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
注文コード
37742331
品番
90334000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスにもレジャーにも多方面で活躍します!
用途
水濡れOKの物を入れたり、セキュリティバッグとしても使えます。
材質
本体/PVC 0.3mm厚、持ち手/PVC、引き手/プラスチック
色
クリア
質量(g)
約230
容量(L)
約14
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/約1.7×約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/53(底40)×13×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750