(F)クラフトエンボスバッグ L(ブラウン)

90101578 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37742970 90101578 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37742970 90101578 クラフトエンボスバッグ 丸玉工業 37742970

クラフトエンボスバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 37742970 品番 90101578
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ナチュラルな風合いが楽しめるクラフト紙を使用したバッグです。表面には細かなエンボス加工が施されていて高級感があります。

用途容量が大きく様々な用途で使用するのに便利な手提袋。 ブラウン 質量(g)約103 容量(L)約15 長さ(cm)持ち手/約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/32×11×45 素材晒クラフト紙、ペーパーヤーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする