曜日別特売
90384019 ビズソフトバッグ 丸玉工業 37743311

ビズソフトバッグ WG-A4(ブラック)

ビズソフトバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)ブラック注文コード37743311品番90384019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マチ付タイプで便利!不織布で作った手提げ袋

用途A4の資料やカタログなどを入れるのに最適です。材質PP不織布ブラック質量(g)約42容量(L)約7寸法(幅W×長さL)(cm)持ち手/約2×約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体/35×8×28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする